Startseite

GIRA - GIR015000 Wipptaster Schliesser + N-Kl. Einsatz

KopierenKopieren
GIRA - GIR015000 Wipptaster Schliesser + N-Kl. Einsatz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Wippe

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Nennspannung - 250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337150008

Artikelnummer

GIR015000

Herstellernummer

015000

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

Basiselement

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Wippe

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Mit Beleuchtung:

nein

Rückmeldekontakt:

nein

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Einsatz Wipptaster 10 AX 250 V~ Schließer 1-polig mit N-Klemme Hinweise : - Auch beleuchtet anschließbar.