Startseite

GIRA - GIR011630 Wipp-Kontroll AusWe BSF WG AP Grau

KopierenKopieren
GIRA - GIR011630 Wipp-Kontroll AusWe BSF WG AP Grau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Tastschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337116301

Artikelnummer

GIR011630

Herstellernummer

011630

Hersteller

GIR

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Aufputz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Montageplatte:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Beleuchtung:

ja

Beleuchtungsfunktion:

beleuchtet wenn eingeschaltet

Beleuchtungsart:

Glimmlampe

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Waschmaschinenschalter:

nein

Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Beschriftungsfeld Universal-Aus-Wechselschalter Grau Merkmale: - Mit Glimmlampenelement. Hinweise : - Auch beleuchtet anschließbar.