Startseite
Nicht mehr in Produktion

GIRA - GIR011200 Wipp-Kontroll Aus 2-p Einsatz - 011200

KopierenKopieren
GIRA - GIR011200 Wipp-Kontroll Aus 2-p Einsatz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Schalter 2-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Zusammenstellung - Basiselement

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337112006

Artikelnummer

GIR011200

Herstellernummer

011200

Hersteller

GIR

Schaltungsart:

Schalter 2-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Zusammenstellung:

Basiselement

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Beleuchtung:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Beleuchtungsfunktion:

beleuchtet wenn eingeschaltet

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Beleuchtungsart:

Glimmlampe

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Steckklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Einsatz Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Glimmlampenelement 230 V Ausschalter 2-polig Hinweise : - Auch beleuchtet anschließbar.