Startseite

GIRA - GIR009100 Einschub Datenhaube High-End WBT Zubehor - 009100

KopierenKopieren
GIRA - GIR009100 Einschub Datenhaube High-End WBT Zubehor

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Verwendung - Lautsprecheranschluss

  • Tragring - nein

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Non-Design

EAN

4010337091004

Artikelnummer

GIR009100

Herstellernummer

009100

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

sonstige

Verwendung:

Lautsprecheranschluss

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Einschub Datenhaube für High-End-Lautsprechersteckverbinder WBT (+ -) Merkmale: - Zum professionellen Anschluss von Lautsprecherleitungen bis max. 10 mm 2 durch Unterklemmen unter Schraubmutter oder durch 4 mm Bananenstecker.