Startseite

GIRA - GIR005800 Einschub Datenhaube 2f MJ Lucent Zubehor - 005800

KopierenKopieren
GIRA - GIR005800 Einschub Datenhaube 2f MJ Lucent Zubehor

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Verwendung - Modular-Jack

  • Tragring - nein

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Non-Design

EAN

4010337058007

Artikelnummer

GIR005800

Herstellernummer

005800

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

sonstige

Verwendung:

Modular-Jack

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Einschub Datenhaube für Modular Jack Lucent (AT&T) 2fach Hinweise : - Passend für: 2 x AT+T M100, 2 x AT+T M11 b C oder 2 x AT+T T568B - Zweite Öffnung verschließbar.