Startseite

GIRA - GIR005500 Einschub Datenhaube 2f 2 XLR Zubehor - 005500

KopierenKopieren
GIRA - GIR005500 Einschub Datenhaube 2f 2 XLR Zubehor

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Verwendung - XLR

  • Tragring - nein

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337055006

Artikelnummer

GIR005500

Herstellernummer

005500

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

sonstige

Verwendung:

XLR

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Einschub Datenhaube für 2 XLR-Steckverbinder, D-Serie, Speakon-Serie NL 4 MP (Neutrik) 2fach Hinweise : - Zweite Öffnung ausbrechbar.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie