Startseite

GIRA - GIR005200 Einschub Datenhaube 1f AMP/Radiall Zubeh - 005200

KopierenKopieren
GIRA - GIR005200 Einschub Datenhaube 1f AMP/Radiall Zubeh

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Verwendung - AMP-ACO

  • Tragring - nein

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Non-Design

EAN

4010337052005

Artikelnummer

GIR005200

Herstellernummer

005200

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

sonstige

Verwendung:

AMP-ACO

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Einschub Datenhaube für Modular Jack AMP Radiall 1fach Hinweise : - Passend für: AMP 6-polig Holland 216 000 Cat.3 AMP 8-polig Holland 216 005 Cat.3 Drahtex RJ45 Jack Cat.5, Cat.6 3M Volition LWL Duplex KERPEN LK 5108 Cat.6 - Zweite Öffnung verschließbar.