Startseite

GIRA - GIR004100 Antennensteckd. GEDU 10 Einsatz - 004100

KopierenKopieren
GIRA - GIR004100 Antennensteckd. GEDU 10 Einsatz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Montageart - Unterputz

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10 dB

  • Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 10 dB

  • Anzahl der Auslässe - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4010337041009

Artikelnummer

GIR004100

Herstellernummer

004100

Hersteller

GIR

Ausführung:

Durchgangsdose

Montageart:

Unterputz

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

10 dB

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

10 dB

Anzahl der Auslässe:

2

Geeignet für Kabelmodem:

ja

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

2.5 dB

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

2.5 dB

TV-Frequenzband:

4...2400 MHz

Fernspeisetauglich:

nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Einsatz Antennensteckdose (GEDU 10) Merkmale: - Als Durchgangs- und Enddose verwendbar. - Zum Einsatz in Gemeinschaftsantennenanlagen am Ende einer Stammleitung mit mehreren Gerätedosen. - An beiden Anschlüssen steht das komplette Signalspektrum von 4 bis 2400 MHz zur Verfügung. - Mit Abschlusswiderstand R 77 als Enddose verwendbar. Hinweise : - Nur für Schraubbefestigung. - Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten. - Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten: Nicht für Kanalinstallation und Standard-Gerätedose geeignet. Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen. - Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt. - Installationsempfehlung: Kaiser Elektronic-Dosen Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02 Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94 Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40 - Zum reflexionsfreien Abschluss einer Stammleitung, einzusetzen in die letzte Antennensteckdose. - Geeignet für terrestrischen Empfang, BK- und Satellitenempfangsanlagen.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie