Startseite

GIRA - GIR003900 Einschub Datenhaube 2f MJ AMP Zubehor - 003900

KopierenKopieren
GIRA - GIR003900 Einschub Datenhaube 2f MJ AMP Zubehor

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Verwendung - AMP-ACO

  • Tragring - nein

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337039006

Artikelnummer

GIR003900

Herstellernummer

003900

Hersteller

GIR

Zusammenstellung:

sonstige

Verwendung:

AMP-ACO

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Einschub Datenhaube für Modular Jack AMP 2fach Hinweise : - Passend für: AMP 6-polig 1116603-1 toolless Cat.3 AMP 8-polig 1116515-1 Cat.5e geschirmt AMP 8-polig 1116604-1 toolless Cat.5e ungeschirmt AMP 8-polig 1339015-1 toolless Cat.5e geschirmt AMP 8-polig 1375055-1 SL Cat.6 ungeschirmt AMP 8-polig 1375188-1 SL Cat.6 geschirmt Kannegieter BICC Brand Rex Snap-In-Jacks RJ45 Krone Inline RJ45 geschirmt ungeschirmt AMP SL Series RJ45 Jack Cat.5E AMP TWIST-7AS SL Jack 8-polig 1711441-1 geschirmt Cat.7A AMP TWIST-7AS SL Jack 8-polig 1711437-1 geschirmt Cat.7A AMP TWIST-6S SL Jack 8-polig 1711160-1 geschirmt Cat.6 AMP TWIST-6S SL Jack 8-polig 1711342-1 geschirmt Cat.6 AMP TWIST-6AS SL Jack 8-polig 1711592-1 geschirmt Cat.6A AMP TWIST-6AS SL Jack 8-polig 1711716-1 geschirmt Cat.6A AMP LC LWL Duplex Adapter AMP MT RJ LWL Duplex. - Zweite Öffnung verschließbar.
GIRA

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie