Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP32612269 PENDENTE RATTAN NATURALE - 32612269

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP32612269 PENDENTE RATTAN  NATURALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 6 mm

  • Höhe/Tiefe - 25 mm

  • Gesamtlänge - 0.24 m

Packung

  • 24 ST

EAN

8004927122694

Artikelnummer

GCP32612269

Herstellernummer

32612269

Hersteller

GCP

Breite:

6 mm

Höhe/Tiefe:

25 mm

Gesamtlänge:

0.24 m

PENDENTE RATTAN NATURALE 2 DES ASS 24X6XH25. imb.: 2