GIOCOPLAST NATALE SP - GCP19010151 LAMPADINA PER CATENARIA A LED BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kerze/Teelicht
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 0.3 W
Farbe - weiß
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
200 ST
EAN
8004927101514
Artikelnummer
GCP19010151
Herstellernummer
19010151
Hersteller
GCP
Ausführung:
Kerze/Teelicht
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
0.3 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
14...14 V
LAMPAdINA PEr cATENArIA A LEd BIANco imb.: 14 V - 0,3W


