Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP17518006 COMETA C/ TUBO LED B.CAL,48LED 28X65CM X

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP17518006 COMETA C/ TUBO LED B.CAL,48LED 28X65CM X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Motivbild

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anschlussleistung - 2 W

  • Farbe - weiß

Packung

  • 4 ST

EAN

8004927180069

Artikelnummer

GCP17518006

Herstellernummer

17518006

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Motivbild

Mit Leuchtmittel:

ja

Anschlussleistung:

2 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

48

Nennspannung:

230...230 V

Batteriebetrieben:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

280 mm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse:

II

Höhe/Tiefe:

650 mm

Stella cometa con tubo Led bianco caldo, 48 Led 28x65cm 220-240V IP44