GIOCOPLAST NATALE SP - GCP17518004 STELLA C/ TUBO LED MULTICOL,48LED 55CM X - 17518004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Motivbild
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 2 W
Farbe - mehrfarbig
Packung
4 ST
EAN
8004927180045
Artikelnummer
GCP17518004
Herstellernummer
17518004
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Motivbild
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
2 W
Farbe:
mehrfarbig
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
48
Nennspannung:
230...230 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
550 mm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Schutzklasse:
II
Höhe/Tiefe:
550 mm