GIOCOPLAST NATALE SP - GCP17510510 FIGURA 5 STELLE BIANCHE A LED, CM 150 X - 17510510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Motivbild
Anzahl der Lichtpunkte - 396
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8004927105109
Artikelnummer
GCP17510510
Herstellernummer
17510510
Hersteller
GCP
Ausführung:
Motivbild
Anzahl der Lichtpunkte:
396
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
weiß
Nennspannung:
240...240 V
Anschlussleistung:
36.3 W
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
150 mm
Höhe/Tiefe:
87 mm
Gesamtlänge:
11 m