GIOCOPLAST NATALE SP - GCP16710950 TAPELIGHT BIANCA LUCE FISSA, MT.6, - 16710950

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte - 360
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8004927109503
Artikelnummer
GCP16710950
Herstellernummer
16710950
Hersteller
GCP
Ausführung:
Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte:
360
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
weiß
Nennspannung:
230...230 V
Anschlussleistung:
28.8 W
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Gesamtlänge:
6 m


