Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP15412243 TUBO 144 LED MT.6 BIANCO-ROSA - 15412243

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP15412243 TUBO 144 LED MT.6 BIANCO-ROSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichterkette

  • Gesamtlänge - 6 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anschlussleistung - 14.46 W

Packung

  • 8 ST

EAN

8004927122434

Artikelnummer

GCP15412243

Herstellernummer

15412243

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichterkette

Gesamtlänge:

6 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Anschlussleistung:

14.46 W

Farbe:

rosa

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

144

Nennspannung:

230...230 V

Batteriebetrieben:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse:

II

Durchmesser:

13 mm

Tubo 144 Led bianco-rosa con giochi di luce ?13 mm, 6 metri, distanza tra lampadine 4,17 cm. In dotazione: cavo alimentazione 1,5 metri, spina schuko IP44, tappo di chiusura gia interconnesso con il tubo, 10 ganci appenditubo