GIOCOPLAST NATALE SP - GCP15410734 TUBO 144 LED MT.6 VIOLA C/GIOCHI LUCE - 15410734

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 6 m
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 14.46 W
Packung
8 ST
EAN
8004927107349
Artikelnummer
GCP15410734
Herstellernummer
15410734
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
6 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
14.46 W
Farbe:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
230...230 V
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Anzahl der Lichtpunkte:
144
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Durchmesser:
13 mm


