GIOCOPLAST NATALE SP - GCP15410732 TUBO 144 LED MT.6 BLU C/GIOCHI LUCE - 15410732

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte - 144
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe - blau
Packung
8 ST
EAN
8004927107325
Artikelnummer
GCP15410732
Herstellernummer
15410732
Hersteller
GCP
Ausführung:
Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte:
144
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
blau
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230...230 V
Anschlussleistung:
14.46 W
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Gesamtlänge:
6 m
Durchmesser:
13 mm