GIOCOPLAST NATALE SP - GCP15310203 TUBO LED FLASH MT.6 BIANCO CON 216 LED - 15310203
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte - 216
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe - weiß
Packung
4 ST
EAN
8004927102030
Artikelnummer
GCP15310203
Herstellernummer
15310203
Hersteller
GCP
Ausführung:
Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte:
216
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230...230 V
Anschlussleistung:
13.8 W
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Gesamtlänge:
6 m
Durchmesser:
13 mm