Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14511075 TENDA SFALSATA 100 LED BIANCHI,

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Gesamtlänge - 3.8 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anschlussleistung - 6.4 W

Packung

  • 6 ST

EAN

8004927110752

Artikelnummer

GCP14511075

Herstellernummer

14511075

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Gesamtlänge:

3.8 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Anschlussleistung:

6.4 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

100

Nennspannung:

220...220 V

Batteriebetrieben:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Höhe/Tiefe:

70 mm

TENDA SFALSATA 100 LED BIANCHI. cm. 380x70. con giochi luce. imb.: . Scheda Tecnica: Tipo Luci : 100 Led. larghezza: 380 Cm.Altezza Max : 70 Cm. Lunghezza cavo alim.: 5 Mt. Led Cortocircuitati : No. Led sostituibili: No. Potenza led : 3,2V 0,02A 0,064W.Effetto Luce :Giochi luce con motorino. Articolo prolungabile : No. Cavo alim. sostituibile : No. Colore cavo : trasparente. Alim.: IP44 31V 3,6VA