Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14420102 TEN.SFAL 160 LED BIANCHI+FL L4,8-H1M. C. - 14420102

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Gesamtlänge - 6.3 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anschlussleistung - 15.36 W

Packung

  • 4 ST

EAN

8004927201023

Artikelnummer

GCP14420102

Herstellernummer

14420102

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Gesamtlänge:

6.3 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Anschlussleistung:

15.36 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Anzahl der Lichtpunkte:

160

Koppelbar:

ja

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

1000 mm

Tenda lucciolona sfalsata con cavo scuro, 160 led bianchi con 32 flash, lunghezza tenda 4,8m, altezza massimo 1m, cavo di alimentazione scuro lunghezza 1,5m con spina Schuko, prolungabile max 8 set, per uso esterno ed interno