GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14420101 TEN.SFAL 160 LED B.CALDO L4,8-H1M. C.SCU - 14420101
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - Lichtvorhang/-netz
Gesamtlänge - 6.3 m
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 15.36 W
Packung
4 ST
EAN
8004927201016
Artikelnummer
GCP14420101
Herstellernummer
14420101
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Gesamtlänge:
6.3 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
15.36 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
160
Nennspannung:
220...240 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
ja
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Schutzklasse:
II
Höhe/Tiefe:
1000 mm


