GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14420100 TEN.SFAL 160 LED BIANCHI L4,8-H1M. C.SCU - 14420100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichtvorhang/-netz
Anzahl der Lichtpunkte - 160
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8004927201009
Artikelnummer
GCP14420100
Herstellernummer
14420100
Hersteller
GCP
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Anzahl der Lichtpunkte:
160
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Anschlussleistung:
15.36 W
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
ja
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Lichtfarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
1000 mm
Gesamtlänge:
6.3 m