GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14416906 TENDA SFALSATA 160 LED RGB 4,8 M X H 1 M - 14416906
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichtvorhang/-netz
Gesamtlänge - 4.8 m
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 23 W
Packung
2 ST
EAN
8004927169064
Artikelnummer
GCP14416906
Herstellernummer
14416906
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Gesamtlänge:
4.8 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
23 W
Farbe:
mehrfarbig
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...220 V
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Anzahl der Lichtpunkte:
160
Koppelbar:
ja
Höhe/Tiefe:
1000 mm


