Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14415481 TENDA LUCCIOLONA B.CALDO 240V C/700 LED - 14415481

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14415481 TENDA LUCCIOLONA B.CALDO 240V C/700 LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Gesamtlänge - 1 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anschlussleistung - 46.86 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8004927154817

Artikelnummer

GCP14415481

Herstellernummer

14415481

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Gesamtlänge:

1 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Anschlussleistung:

46.86 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

700

Nennspannung:

220...220 V

Batteriebetrieben:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

ja

Höhe/Tiefe:

7000 mm

Tenda Lucciolona 700 LED BIANCO CALDO FLASH BIANCO FREDDO. Larghezza: 1 Mt. Altezza: 7 Mt. Assorb: Tot.: 46,86W. Effetto Luce: 140 FLASH. Alim.: 220V - Spina IP44.