Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14415475 TENDA LUCCIOLONA B.CALDO 240V C/200 LED - 14415475

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14415475 TENDA LUCCIOLONA B.CALDO 240V C/200 LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Gesamtlänge - 1 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anschlussleistung - 28 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8004927154756

Artikelnummer

GCP14415475

Herstellernummer

14415475

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Gesamtlänge:

1 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Anschlussleistung:

28 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...220 V

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Anzahl der Lichtpunkte:

200

Koppelbar:

ja

Höhe/Tiefe:

2000 mm

Tenda Lucciolona 200 LED BIANCO CALDO con FLASH BIANCO FREDDO. SCHEDA TECNICA : Larghezza: Mt.1 ? Altezza: Mt.2 ? Lampade per filo: 20 (10 Fili) ? Lunghezza cavo alim.: Mt.1,5 ? Lampade cortocircuitate: No ? Lampade Sostituibili: No ? Pot. lamp.: 3V 0,016A 0,048W ? Assorb: Tot.: 28W ? Effetto: Luce Fissa ? Art. prolungabile: Si ?Max 20 set - 4000 Led? Cavo alim. Sostituibile: Si ? Colore cavo: Bianco ? Alim.: 220V - Spina IP44.