GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14412723 TENDA SFALSATA ULTRALUMINOSA 180 LED - 14412723

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichtvorhang/-netz
Anzahl der Lichtpunkte - 180
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe - sonstige
Packung
4 ST
EAN
8004927127231
Artikelnummer
GCP14412723
Herstellernummer
14412723
Hersteller
GCP
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Anzahl der Lichtpunkte:
180
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
sonstige
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Anschlussleistung:
10.6 W
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
ja
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
1000 mm
Gesamtlänge:
4.5 m