GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14412722 TENDA SFALSATA ULTRALUMINOSA 180 LED - 14412722

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichtvorhang/-netz
Gesamtlänge - 4.5 m
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 10.3 W
Packung
4 ST
EAN
8004927127224
Artikelnummer
GCP14412722
Herstellernummer
14412722
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Gesamtlänge:
4.5 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
10.3 W
Farbe:
rot
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Anzahl der Lichtpunkte:
180
Koppelbar:
ja
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
1000 mm