Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14412719 TENDA SFALSATA ULTRALUMINOSA 180 LED - 14412719

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Gesamtlänge - 4.5 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anschlussleistung - 10.6 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8004927127194

Artikelnummer

GCP14412719

Herstellernummer

14412719

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Gesamtlänge:

4.5 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Anschlussleistung:

10.6 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Anzahl der Lichtpunkte:

180

Koppelbar:

ja

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

1000 mm

Tenda sfalsata 180 Led bianchi ultraluminosi con 36 ministrobo bianchi, prolungabile, per esterno. Larghezza tenda 3m, altezza max tenda 1m, cavo di alimentazione bianco 1,5m con spina Schuko