Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14412480 TENDA LUCCIOLONA BLU 240V, C/240 LED,

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14412480 TENDA LUCCIOLONA BLU 240V, C/240 LED,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Gesamtlänge - 2.4 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anschlussleistung - 16.4 W

Packung

  • 2 ST

EAN

8004927124803

Artikelnummer

GCP14412480

Herstellernummer

14412480

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Gesamtlänge:

2.4 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Anschlussleistung:

16.4 W

Farbe:

blau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

blau

Anzahl der Lichtpunkte:

240

Nennspannung:

220...220 V

Batteriebetrieben:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

ja

Höhe/Tiefe:

1200 mm

Tenda lucciolona 240 LED BLU FLASH BIANCO FREDDO. Larghezza: Mt.2,4. Altezza: Mt.1,2. Assorb: Tot.: 16,4W. Alim.: 220V - Spina IP44.