Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14412479 TENDA LUCCIOLONA BLU 240V C/200 LED - 14412479

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14412479 TENDA LUCCIOLONA BLU 240V C/200 LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Anzahl der Lichtpunkte - 200

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe - blau

Packung

  • 2 ST

EAN

8004927124797

Artikelnummer

GCP14412479

Herstellernummer

14412479

Hersteller

GCP

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Anzahl der Lichtpunkte:

200

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe:

blau

Nennspannung:

220...220 V

Anschlussleistung:

28 W

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

ja

Schutzart (IP):

IP44

Höhe/Tiefe:

2000 mm

Gesamtlänge:

1 m

Tenda lucciolona 200 LED BLU FLASH BIANCO FREDDO. Larghezza: Mt.1. Altezza: Mt.2. Assorb: Tot.: 28W. Alim.: 220V - Spina IP44.