GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410490 SFERA LUCCIOLONA BIANCO CALDO,D.50CM,320 - 14410490

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - Kugelleuchte
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 14.4 W
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8004927104904
Artikelnummer
GCP14410490
Herstellernummer
14410490
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
Kugelleuchte
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
14.4 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
320
Nennspannung:
230...230 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
ja
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Schutzklasse:
II
Durchmesser:
500 mm


