GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410489 SFERA LUCCIOLONA BIANCO CALDO D.30CM,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - Kugelleuchte
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 6 W
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8004927104898
Artikelnummer
GCP14410489
Herstellernummer
14410489
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
Kugelleuchte
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
6 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
120
Nennspannung:
230...230 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
ja
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Schutzklasse:
II
Durchmesser:
300 mm