Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410486 TENDA LUCCIOLONA 240LED BIANCO CALDO CON - 14410486

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410486 TENDA LUCCIOLONA 240LED BIANCO CALDO CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Anzahl der Lichtpunkte - 240

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8004927104867

Artikelnummer

GCP14410486

Herstellernummer

14410486

Hersteller

GCP

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Anzahl der Lichtpunkte:

240

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe:

weiß

Nennspannung:

220...220 V

Anschlussleistung:

16.4 W

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

ja

Schutzart (IP):

IP44

Breite:

240 mm

Höhe/Tiefe:

120 mm