Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410349 TENDA LUCCIOLONA 240V C/240 LED BIANCHI - 14410349

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410349 TENDA LUCCIOLONA 240V C/240 LED BIANCHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Anzahl der Lichtpunkte - 240

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8004927103495

Artikelnummer

GCP14410349

Herstellernummer

14410349

Hersteller

GCP

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Anzahl der Lichtpunkte:

240

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe:

weiß

Nennspannung:

240...240 V

Anschlussleistung:

18.2 W

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

ja

Schutzart (IP):

IP44

Breite:

240 mm

Höhe/Tiefe:

120 mm

TENDA LUCCIOLONA 240 LED BIANCHI CON 50 FLASH. Larghezza: 2,4 Mt. Altezza: 1,2 Mt. Lampade per filo: 12 (20 Fili). Lunghezza cavo alim.: 1,5 Mt. Lampade cortocircuitate: No. Lampade Sostituibili: No. Pot. lamp.: 3V 0,016A 0,048W. Assorb: Tot.: 18,2W. Effetto Luce: 50 FLASH. Art. prolungabile: Si. Max 10 set - 2400 Led. Cavo alim. Sostituibile: Si. Colore cavo: Bianco. Alim.: 220V - Spina IP44.