GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410348 TENDA LUCCIOLONA 240V C/240 LED BIANCHI - 14410348

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichtvorhang/-netz
Gesamtlänge - 2.4 m
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 16.5 W
Packung
2 ST
Produktserien
Tende prolungabili a led
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8004927103488
Artikelnummer
GCP14410348
Herstellernummer
14410348
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Gesamtlänge:
2.4 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
16.5 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
240
Nennspannung:
220...220 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
ja
Höhe/Tiefe:
120 mm


