GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410347 TENDA LUCCIOLONA 240V C/240 LED BIANCHI - 14410347

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichtvorhang/-netz
Gesamtlänge - 2.4 m
Anschlussleistung - 18.2 W
Farbe - weiß
Packung
2 ST
EAN
8004927103471
Artikelnummer
GCP14410347
Herstellernummer
14410347
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Gesamtlänge:
2.4 m
Anschlussleistung:
18.2 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...220 V
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Anzahl der Lichtpunkte:
240
Koppelbar:
ja


