GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410307 TENDA LUCCIOLONA 240V CON 700 LED - 14410307

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichtvorhang/-netz
Gesamtlänge - 1 m
Anschlussleistung - 46.86 W
Farbe - weiß
Packung
2 ST
EAN
8004927103075
Artikelnummer
GCP14410307
Herstellernummer
14410307
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Gesamtlänge:
1 m
Anschlussleistung:
46.86 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
230...230 V
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Anzahl der Lichtpunkte:
700
Koppelbar:
ja


