GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410306 TENDA LUCCIOLONA 240V CON 700 LED - 14410306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichtvorhang/-netz
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 51.08 W
Farbe - weiß
Packung
2 ST
EAN
8004927103068
Artikelnummer
GCP14410306
Herstellernummer
14410306
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
51.08 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
700
Nennspannung:
240...240 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
ja
Breite:
100 mm
Höhe/Tiefe:
700 mm


