Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410304 TENDA LUCCIOLONA 240V CON 400 LED - 14410304

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410304 TENDA LUCCIOLONA 240V CON 400 LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Anzahl der Lichtpunkte - 400

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 2 ST

EAN

8004927103044

Artikelnummer

GCP14410304

Herstellernummer

14410304

Hersteller

GCP

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Anzahl der Lichtpunkte:

400

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe:

weiß

Nennspannung:

240...240 V

Anschlussleistung:

41.8 W

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

ja

Schutzart (IP):

IP44

Breite:

100 mm

Höhe/Tiefe:

400 mm

Tenda Lucciolona 400 Led Bianco caldo