GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410302 TENDA LUCCIOLONA 240V CON 200 LED - 14410302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichtvorhang/-netz
Anzahl der Lichtpunkte - 200
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Farbe - weiß
Nennspannung - 230...230 V
Packung
2 ST
EAN
8004927103020
Artikelnummer
GCP14410302
Herstellernummer
14410302
Hersteller
GCP
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Anzahl der Lichtpunkte:
200
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbe:
weiß
Nennspannung:
230...230 V
Anschlussleistung:
28 W
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Gesamtlänge:
1 m
Ein GIOCOPLAST NATALE SP Produkt
Entdecken Sie die GIOCOPLAST NATALE SP-Serie


