GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410301 TENDA LUCCIOLONA 240V CON 200 LED - 14410301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichtvorhang/-netz
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 23.9 W
Farbe - weiß
Packung
2 ST
EAN
8004927103013
Artikelnummer
GCP14410301
Herstellernummer
14410301
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
23.9 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
240...240 V
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Anzahl der Lichtpunkte:
200
Koppelbar:
ja
Breite:
100 mm
Höhe/Tiefe:
200 mm
Ein GIOCOPLAST NATALE SP Produkt
Entdecken Sie die GIOCOPLAST NATALE SP-Serie


