GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14409957 TENDA 250 LED BIANCHI,CAVO BIANCO,10FILE - 14409957

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichtvorhang/-netz
Anzahl der Lichtpunkte - 250
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe - weiß
Packung
2 ST
EAN
8004927099576
Artikelnummer
GCP14409957
Herstellernummer
14409957
Hersteller
GCP
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Anzahl der Lichtpunkte:
250
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
weiß
Nennspannung:
220...220 V
Anschlussleistung:
38.4 W
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
150 mm
Höhe/Tiefe:
300 mm
Gesamtlänge:
1.5 m