Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14409731 TENDA LUCCIOLONA 240V CON 400 LED - 14409731

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14409731 TENDA LUCCIOLONA 240V CON 400 LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Anzahl der Lichtpunkte - 400

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Farbe - weiß

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 2 ST

EAN

8004927097312

Artikelnummer

GCP14409731

Herstellernummer

14409731

Hersteller

GCP

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Anzahl der Lichtpunkte:

400

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbe:

weiß

Nennspannung:

230...230 V

Anschlussleistung:

44.26 W

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

ja

Schutzart (IP):

IP44

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Gesamtlänge:

1 m

Larghezza: 1 Mt; Altezza: 4 Mt; Lampade per filo: 40 (10 Fili); Lunghezza cavo alim.: 1,5 Mt; Lampade cortocircuitate: No; Lampade Sostituibili: No; Pot. lamp.: 3V 0,016A 0,048W; Assorb: Tot.: 44,26W; Effetto: Luce Fissa; Art. prolungabile: Si; Max 15 set - 6000 LED Cavo alim. Sostituibile: Si; Colore cavo: Bianco; Alim.: 220V - Spina IP44