GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14318278 PROL.100.LED CAMB COL,B.B.10MT,NO CAV.AL - 14318278

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte - 100
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe - weiß
Packung
6 ST
EAN
8004927182780
Artikelnummer
GCP14318278
Herstellernummer
14318278
Hersteller
GCP
Ausführung:
Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte:
100
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230...230 V
Anschlussleistung:
7.2 W
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
ja
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Lichtfarbe:
weiß
Gesamtlänge:
10 m