Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14318275 40LUCC.LED CAMB COL.,B./B.CAL.SELEZ,4M,P - 14318275

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14318275 40LUCC.LED CAMB COL.,B./B.CAL.SELEZ,4M,P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichterkette

  • Gesamtlänge - 5.5 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anschlussleistung - 3.6 W

Packung

  • 10 ST

EAN

8004927182759

Artikelnummer

GCP14318275

Herstellernummer

14318275

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichterkette

Gesamtlänge:

5.5 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Anschlussleistung:

3.6 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

40

Nennspannung:

230...230 V

Batteriebetrieben:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

ja

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse:

II

40 lucciolone Led cambia colore bianco freddo e caldo selezionabile, prolungabile, lunghezza 4 metri