GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14318238 800 LED BIA.,G.LUCI,LUCI 32MT,CAVO4MT,X - 14318238
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte - 800
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe - weiß
Packung
4 ST
EAN
8004927182384
Artikelnummer
GCP14318238
Herstellernummer
14318238
Hersteller
GCP
Ausführung:
Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte:
800
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
weiß
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
31...31 V
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Gesamtlänge:
36 m