Startseite
Nicht mehr in Produktion

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14313194 500 LED BIANCO CALDO CAVO TRASP, USO EST - 14313194

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichterkette

  • Anzahl der Lichtpunkte - 500

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 4 ST

EAN

8004927131948

Artikelnummer

GCP14313194

Herstellernummer

14313194

Hersteller

GCP

Ausführung:

Lichterkette

Anzahl der Lichtpunkte:

500

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe:

weiß

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

31...31 V

Anschlussleistung:

7.2 W

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzart (IP):

IP44

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Gesamtlänge:

54 m

Minilucciole 500 Led ultra luminose per esterno e interno, con giochi di luce e memory controller. Ideale per alberi di grandi dimensioni e decorazioni da esterno. ? Motorino e Giochi Luce ? Tecnologia Led Ultra Luminoso (microled) ? Non Prolungabile ? Per uso Interno/esterno