GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14311241 96 LED SUPER STROBO BIANCO CALDO, MT.10 - 14311241
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 9.5 m
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 10.8 W
Packung
12 ST
EAN
8004927112411
Artikelnummer
GCP14311241
Herstellernummer
14311241
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
9.5 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
10.8 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
96
Nennspannung:
230...230 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
nein
Schutzklasse:
III


