GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14310496 40 LUCCIOLONE A LED BIANCO CALDO CON - 14310496

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 4 m
Anschlussleistung - 3.84 W
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8004927104966
Artikelnummer
GCP14310496
Herstellernummer
14310496
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
4 m
Anschlussleistung:
3.84 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
40
Nennspannung:
240...240 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
ja


